{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændekraft op til maks. | 10 kN | |
Trykluftydelse, maks. | 9 bar | |
Vægt | 14,8 kg | |
Kæbebredde A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Højde H | 95 mm | |
Spændeslag | 6 mm | |
Krydsstikmål | 200 mm | |
passer til farvekode | PCV 100 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360180 100/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572952 | |
Producentnummer | 360180 100/4 |