{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændekraft op til maks. | 10 kN | |
Trykluftydelse, maks. | 9 bar | |
Vægt | 4,8 kg | |
Kæbebredde A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Højde H | 95 mm | |
Spændeslag | 6 mm | |
passer til farvekode | PCV 100 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer |
360180 100
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406572945
Kopier |
|
Producentnummer |
360180 100
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |