SKJNR 2525M-16 Spændeholder med 93° angrebsvinkel og skruespænding til negative KNMX-55° platter

Art.-nr.: 3601380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601380
EAN/GTIN 7291075098136
Producentnummer 3601380
L-nummer L23990 1378

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) KNMX 1604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven