{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Skaftlængde | 40 mm | |
Aflæsningsnøjagtighed | 0,01 mm | |
Målenøjagtighed | 0,01 mm | |
Omstyringsvej x, y, z | 7 mm | |
Fri længde, følerarm | 40 mm | |
Samlet længde (hus og følerindsats) | 134 mm | |
Visnings-⌀ | 50 mm | |
Reservefølerindsats | 359505 4 | |
Reserveglas | 359510 | |
Produkttype | Følere |
Artikelnummer | 359550 | |
EAN/GTIN | 2050001659224 | |
Producentnummer | 106000-2MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3D-føler, analog med følerindsats (⌀ 4 mm)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Visnings-⌀ | 50 | 50 |
Reserveglas | 359510 | 359510 |
Reservefølerindsats | 359505 4 | 359505 4 |
Fri længde, følerarm | 40 | 40 |
Skaft-⌀ | 16 | 16 |
Omstyringsvej x, y, z | 7 | 7 |
Produkttype | Følere | Følere |