{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 ultrakort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300410 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284341 | |
Producentnummer | 300410 16 |