Fladespændepatron Form AD, SK 40 ultrakort, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 300410 20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 40 ultrakort
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 40 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300410 20
EAN/GTIN 4045197284358
Producentnummer 300410 20

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsskrue i griberille.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Norm:

Svarer omtrent til DIN 69871.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308830, reserveskrue nr. 309901.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven