Monterings-klargøringsstation 52/96

Art.-nr.: 358595 52/96
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

til centermål Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 125 mm
Bredde 125 mm
Højde 25 mm
Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358595 52/96
EAN/GTIN 4062406749231
Producentnummer 358595 52/96

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsstationen kan monteres på filebænken med to skruer. Via spændebolte, f.eks. nr. 363190, kan spændeelementer eller anordning med centermål 52/96 eller 80 sættes på monteringsstationen samt låses og frigøres vha. broen i siden. På den måde sikres klargøringstidsoptimeret og processikker opspænding af emner eller skift af spændebakker.
  • Låsning og frigørelse uden brug af værktøj.
  • Reduktion af klargøringstiderne.
  • Sikring af arbejdssikkerheden.
  • Patentanmeldt.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af emner i spændeelementet og til udskiftning eller drejning af spændebakkerne.

Passer til:

Spændeelement med centermål 52/96 og 80, f.eks. Xtric nr. 363000 og nr. 363300.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven