Basisskinne til værktøjsmonteringsenhed, Type: 400

Art.-nr.: 358565 400
Rabat
989,27 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 40 mm
Højde 160 mm
Materiale Aluminium
Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358565 400
EAN/GTIN 4062406343552
Producentnummer 358565 400

Betegnelse

Udførelse:

Modulært modulsystem bestående af basisskinner, fleksible værktøjsmoduler til låsning på basisskinner og et højdeindstillings- eller højdemålesystem.
Alle komponenter i eloxeret aluminium af høj kvalitet.

Fordel:

  • Ren, ryddelig arbejdsplads - alle monteringsanordninger på samme sted.
  • Modulær - basisskinne kan til enhver tid udvides gennem direkte montering.
  • Fleksibel - to forskellige værktøjsmoduler (stivere eller drejelige).
  • Hurtig og enkel håndtering - låsearm på værktøjsmodulerne, forskydning af indstillingsanordningen på basisskinnen.
  • GARANT Easyfix hulbillede på basisskinnens bagvæg - anbringelse af opbevaringsmuligheder direkte på monteringsenheden.
  • 100 % sikker fastgørelse af værktøjsholderen - ingen krog, skånsom for holderen.

Anvendelse:

  • Montering/afmontering af alle tilbehørsdele til en værktøjsholder.
  • Kopiering/kopiering af eksisterende værktøjslængder.
  • Måling af værktøjslængden.
  • Opbevaring af smådele med GARANT Easyfix.

Leveringsomfang:

1× vægmontering Easyfix nr. 955825 2, monteringsvinkel med afdækning til fastgørelse af basisskinnen, f.eks. på en filebænk.

Specialtilbehør:

Værktøjsmodul nr. 358575 og 358580, højdeindstilling nr. 358585.

Bemærk:

Værktøjsmonteringsenheden erstatter ikke værktøjsforindstillingen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven