Basisskinne til værktøjsmonteringsenhed 200

Art.-nr.: 358565 200
Rabat
502,27 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 200 mm
    Bredde 40 mm
    Højde 160 mm
    Materiale Aluminium
    Produkttype Føringsskinne

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 358565 200
    EAN/GTIN 4062406343545
    Producentnummer 358565 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Modulært modulsystem bestående af basisskinner, fleksible værktøjsmoduler til låsning på basisskinner og et højdeindstillings- eller højdemålesystem.
    Alle komponenter i eloxeret aluminium af høj kvalitet.

    Fordel:

    • Ren, ryddelig arbejdsplads - alle monteringsanordninger på samme sted.
    • Modulær - basisskinne kan til enhver tid udvides gennem direkte montering.
    • Fleksibel - to forskellige værktøjsmoduler (stivere eller drejelige).
    • Hurtig og enkel håndtering - låsearm på værktøjsmodulerne, forskydning af indstillingsanordningen på basisskinnen.
    • GARANT Easyfix hulbillede på basisskinnens bagvæg - anbringelse af opbevaringsmuligheder direkte på monteringsenheden.
    • 100 % sikker fastgørelse af værktøjsholderen - ingen krog, skånsom for holderen.

    Anvendelse:

    • Montering/afmontering af alle tilbehørsdele til en værktøjsholder.
    • Kopiering/kopiering af eksisterende værktøjslængder.
    • Måling af værktøjslængden.
    • Opbevaring af smådele med GARANT Easyfix.

    Leveringsomfang:

    1× vægmontering Easyfix nr. 955825 2, monteringsvinkel med afdækning til fastgørelse af basisskinnen, f.eks. på en filebænk.

    Specialtilbehør:

    Værktøjsmodul nr. 358575 og 358580, højdeindstilling nr. 358585.

    Bemærk:

    Værktøjsmonteringsenheden erstatter ikke værktøjsforindstillingen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven