{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Basisholder | SK50 | |
Lynindstilling | Release-by-Touch | |
Måleområde X | 400 mm | |
Måleområde Z | 400 mm | |
Tolerancegaffel X | 100 mm | |
Bredde, basis | 1.050 mm | |
Samlet højde | 1.715 mm | |
Dybde | 735 mm | |
Vægt | 300 kg | |
Spindelbelastning | 20 kg | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Produkttype | Kalibreringsapparat |
Artikelnummer | 355020 UPSPECIAL |