{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde | 310 mm | |
Højde | 640 mm | |
Dybde | 390 mm | |
Tilslutning | 3×400 V / 16 A | |
Effekt | 6,5 kW | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Krympningsapparat |
Artikelnummer | 354400 | |
EAN/GTIN | 2050001790606 | |
Producentnummer | 5036653 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympeapparat ISG-1000
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
30.090,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
45.258,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutning | 3×400 V / 16 A | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz |
Bredde | 310 | 700 |
Energiforsyning | Med kabel | Med kabel |
Højde | 640 | 986 |
Effekt | 6,5 | 11 |
Dybde | 390 | 533 |
Produkttype | Krympningsapparat | Krympningsapparat |