Digital monteringsskrue, 0-25 mm, Digimatic, fastgørelsesmøtrik, 10 mm aksel

Art.-nr.: 350-254-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350-254-30
EAN/GTIN 4946368695952
Producentnummer 350-254-30
L-nummer L40010 11198

Betegnelse

Beskrivelse:

Monteringsskrue med 25 mm måleområde og 10 mm holder, som giver dig følgende fordele ved installation i enheder, maskiner og måleudstyr. De målte værdier vises tydeligt med en opløsning på 0.001 mm. Diameter på spændeaksel: 10 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven