Holder til montering af måleskrue, fastgørelsesmøtrik, til 10 mm aksel

Art.-nr.: 303578
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
Artikelnummer 303578
EAN/GTIN 4946368074115
Producentnummer 303578
L-nummer L40010 10005

Betegnelse

Beskrivelse:

Den individuelle produktion af „holdere til montering af mikrometerskruer“ kan være dyr og dyr. Mitutoyo tilbyder en række holdere til monteringsmikrometerskruer til en lang række anvendelser. Disse holdere er fremstillet af forniklet støbejern. Der findes to typer holdere til monteringsmikrometerskruer: Med eller uden fastgørelsesmøtrik på spindel.

Egenskab:

Funktioner: Fastgørelser til mikrometerhoveder med klemmemøtrik

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven