Savklingeholder, Til savklinge-⌀ d1: 50mm

Art.-nr.: 345510 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til savklinge-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til savklinge-⌀ d1 50 mm
A 78 mm
Længde L 136 mm
⌀ d2 13 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produkttype Savklingeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 345510 50
EAN/GTIN 4045197698773
Producentnummer 345510 50

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig ⌀ slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B. Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. Holder via spændepatron til fræser med borings-⌀ (d3) 20 eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000179820 med ⌀ (d1 ) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskrue og mellemring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven