Savklingeholder 32 mm

Art.-nr.: 345510 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til savklinge-⌀ d1 32 mm
A 55 mm
Længde L 105 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 16 mm
Produkttype Savklingeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 345510 32
EAN/GTIN 4045197698759
Producentnummer 345510 32

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig ⌀ slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B. Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. Holder via spændepatron til fræser med borings-⌀ (d3) 20 eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000179820 med ⌀ (d1 ) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskrue og mellemring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Til savklinge-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven