IHP 149 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445705
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3445705
EAN/GTIN 7291075487497
Producentnummer 3445705
L-nummer L24050 2744

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 14,9 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 14,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 14.9 mm
  • Funktionslængde (LF): 5.87 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 14.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 2.28 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven