DCN 145-174-15.87R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3203238
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203238
    EAN/GTIN 7291075297515
    Producentnummer 3203238
    L-nummer L24040 1095

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,571″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 14,0 ,samlet længde (OAL) 9,61 ″ ,brugbar længde (LU) 6,95 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,571″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,587″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,571″
    • Decimalækvivalent: 0,571″
    • Flangediameter (DF): 0,79″
    • Funktionel længde (LF): 7,536″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 14,0
    • Længdegruppe: 12xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 145
    • Samlet længde (OAL): 9,61″
    • Punktlængde (PL): 0,104″
    • Fremspringende længde (LPR): 7,64″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,97″
    • Skafttype: Rund
    • Brugbar længde (LU): 6,95″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven