IHP 116 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445687
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3445687
    EAN/GTIN 7291075487312
    Producentnummer 3445687
    L-nummer L24050 2674

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Modulære borehoveder
    • Skærediameter (DC): 11,6 mm
    • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 11,0
    • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC): 11.6 mm
    • Funktionslængde (LF): 4.82 mm
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11.0
    • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
    • Punktlængde (PL): 1.78 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven