DCN 115-035-16R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202788
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3202788
EAN/GTIN 7291075242249
Producentnummer 3202788
L-nummer L24040 707

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 11,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 11,0, samlet længde (OAL) 99,1 mm, effektiv længde (LU) 36,26 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 49,01 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 115
  • Samlet længde (OAL) 99,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,76 mm
  • Krave længde (LPR) 51,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 36,26 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven