NQCH12R-DGTL-2D24SH-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til tosidede DO-GRIP-skær, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3429683
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3429683
EAN/GTIN 7291075480207
Producentnummer 3429683
L-nummer L23920 572

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 16,2 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet højde (OAH) 16,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 24 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven