HM90 ADKT 150564PDR IC5600 Skær med 2 spiralformede skærekanter til almindelig brug

Art.-nr.: 3427976
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3427976
    EAN/GTIN 7291075446364
    Producentnummer 3427976
    L-nummer L23910 517

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,85 mm, skærepladetykkelse (S) 5,65 mm, skærepladebredde (W1) 9,65 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 6,4 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,66 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Figur 2
    • Skæreskærets længde (INSL) 14,85 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,65 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,65 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven