• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HM90 E90AD-D40-4-C32 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101870
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101870
EAN/GTIN 7291075115864
Producentnummer 3101870
L-nummer L23980 2439

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 14,3 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven