F3P 161-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427055
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427055
EAN/GTIN 7291075461220
Producentnummer 3427055
L-nummer L24050 1154

Betegnelse

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Point Angle (SIG) 127 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.23 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 16.1 mm
  • Functional Length (LF) 5.64 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16
  • Point Angle (SIG) 127 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.23 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven