FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3424320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3424320
    EAN/GTIN 7291075452761
    Producentnummer 3424320
    L-nummer L23980 3164

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Pindfræser med WSP
    • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1,181″
    • Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Antal skærekroppe (CICT): 6
    • Skærkantlængde maks. (APMX): 0,03″
    • Samlet længde (OAL): 2,484″.

    Egenskab:

    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1.181″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
    • Skærediameter (DC): 1.208″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maks. skærediameter (DCX): 1-1/2″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 6
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.03″
    • Drevstørrelse (DRVS): 0.945″
    • Funktionslængde (LF): 1.575″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Samlet længde (OAL): 2.484″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 0.9 Degrees
    • Drejningsmoment (TQ): 7.97 lbfxin

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven