NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til SWISSCUT 22-skær til indstikning og drejning på langdrejende spindeldrejebænke

Art.-nr.: 3423221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3423221
EAN/GTIN 7291075480139
Producentnummer 3423221
L-nummer L23920 1174

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "NEOSWISS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven