NQCH16-SCHR-22BF-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til SWISSCUT 22-skær til indstikning og drejning på langdrejende spindeldrejebænke

Art.-nr.: 3397284
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397284
EAN/GTIN 7291075480108
Producentnummer 3397284
L-nummer L23920 2746

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOSWISS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven