NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Modulære JETCUT-væltehoveder til Y-aksen med skruespænding til SWISSCUT-22-skæreplader til notning og drejning i Y-aksens retning på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3396299
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3396299
EAN/GTIN 7291075480214
Producentnummer 3396299
L-nummer L23920 1685

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven