LNET 083508-TN-N IC928 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til not- og sidefræsere

Art.-nr.: 3422222
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3422222
    EAN/GTIN 7291075447613
    Producentnummer 3422222
    L-nummer L23910 1042

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 8,4 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,85 mm, skærepladens bredde (W1) 3,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 8,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,85 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 3,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven