SD D40-1.5-R0.2SP13 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3417037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-SLOT
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3417037
EAN/GTIN 7291075450033
Producentnummer 3417037
L-nummer L24060 586

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærediameter (DC) 39,7 mm, antal spåner (NOF) 10, total længde (OAL) 7,3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærediameter (DC) 39,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Samlet længde (OAL) 7,3 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven