P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Enkeltsidede skær med 2 segmenterede hovedskær.

Art.-nr.: 3415615
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3415615
EAN/GTIN 7291075486292
Producentnummer 3415615
L-nummer L23910 1385

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Max. længde på skærekant (APMX): 18 mm
  • Længde på skæreindsats (INSL): 18,5 mm
  • Tykkelse på skæreindsats (S): 6 mm
  • Bredde på skæreindsats (W1): 10,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1.2 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Skærekant effektiv længde (LE): 16 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 18 mm
  • Indsatslængde (INSL): 18.5 mm
  • Skærtykkelse (s): 6 mm
  • Indsatsbredde (W1): 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven