P290 ACKT 1204PDR-FW IC808 Enkeltsidede skær med 2 segmenterede hovedskærekanter.

Art.-nr.: 5668290
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668290
EAN/GTIN 7291075308327
Producentnummer 5668290
L-nummer L23910 362

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,3 mm, skærepladelængde (INSL) 12,8 mm, skærepladetykkelse (S) 4,4 mm, skærepladebredde (W1) 8,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven