MM EC375B56R000-4T06 IC608 Modulære fræsehoveder i massivt hårdmetal med ulige stigning og en skærlængde på 1,5xD til skrub- og sletfræsning

Art.-nr.: 3415497
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3415497
EAN/GTIN 7291075452020
Producentnummer 3415497
L-nummer L24060 909

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,366″
  • Grænsefladefunktioner T06
  • Skærekantdiameter (DC): 3/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,56″
  • Antal skærekanter (NOF): 4

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.366″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.56″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven