{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/12 | |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | |
Borehovedlængde lukket | 75,7 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341455 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069005 | |
Producentnummer | 305188 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Selvspændende borepatron Supra med SKS, Type: 10/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B12 | B 12 |
Borehovedlængde lukket | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |