{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 101,6 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341425 13/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088378 | |
Producentnummer | 341425 13/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatroner 13/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
709,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B16 |
Borehovedlængde lukket | 101,6 mm | 103 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |