GIPA 8.00-4.00 IC1520 Tosidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414011
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3414011
EAN/GTIN 7291075483956
Producentnummer 3414011
L-nummer L23940 2303

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stempel-/drejeskær
  • Skæredybde, maks. (CDX): 25 mm
  • Skærebredde (CW): 8 mm

Egenskab:

  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 4 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 25 mm
  • Skærebredde (CW): 8 mm
  • Indsatslængde (INSL): 30 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven