GIPA 4.00-0.40 IC1520 Tosidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414009
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3414009
EAN/GTIN 7291075485929
Producentnummer 3414009
L-nummer L23940 2300

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stempel-/drejeskær
  • Skæredybde, maks. (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 4 mm

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 4 mm
  • Indsatslængde (INSL): 15 mm
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven