SDMT 1205R16T-FF IC808 Skær med 4 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 3413678
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413678
EAN/GTIN 7291075482294
Producentnummer 3413678
L-nummer L23910 773

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 13,7 mm, skærepladens tykkelse (S) 5,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven