E90SP D1.25-04-W1.00-10 Fræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3408511
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3408511
EAN/GTIN 7291075444957
Producentnummer 3408511
L-nummer L23980 2531

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1-1/4″, skæring emne antal (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,38 ″, samlet længde (OAL) 3-3/4 ,Shank type Weldon, Shank type Weldon ″, brugbar længde (LU) 1-1/4″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1-1/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven