E90SP D40-05-W32-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3408213
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3408213
EAN/GTIN 7291075443165
Producentnummer 3408213
L-nummer L23980 1445

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 9,6 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven