E90SP D1.50-05-W1.25-10 Fræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3408194
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3408194
EAN/GTIN 7291075444940
Producentnummer 3408194
L-nummer L23980 2518

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimal (APMX) 0,38″, samlet længde (AAL) 4-1/2″, Shank type Weldon, type Weldon, brugbar længde (LU) 1-1/2

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven