Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 12 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 12 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 215 mm, Samlet længde (OAL) 265 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, Brugbar længde (LU) 197 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 12 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 215 mm
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 265 mm
- Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 197 mm