• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SCD0563-1173-0630SXC20 IC908 massivt hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30xD

Art.-nr.: 3405967
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405967
EAN/GTIN 7291075478402
Producentnummer 3405967
L-nummer L24240 972

Betegnelse

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,63″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,563″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,563″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 12,6, totale lengte (OAL) 14,57″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 11,7323″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,63″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,563″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,563″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,563″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 12,6″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 14,57″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,89″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 11,7323″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven