Beskrivelse:
Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,315 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 1/4″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 1/4″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte fløjte fløjte (LCF) 4,92, samlet længde (OAL) 6-1/2″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 4,5275 tommer
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,315″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Decimalækvivalent: 0,25″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): 1/4″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 1/4″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Længde Chip fløjte (LCF): 4,92″
- Antal tænder: 2
- Samlet længde (OAL): 6-1/2″
- Punktvinkel (sig): 135 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Sanklængde (LS): 1,417″
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 4,5275″