FFT3 EFMD1.00-6-MMT15-03 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til små, enkeltsidede trigon-platter til fræsning med høj fremføring

Art.-nr.: 3404545
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3404545
EAN/GTIN 7291075452273
Producentnummer 3404545
L-nummer L23980 3144

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,96″
  • Diameter (DC/DCX): 1″
  • Antal skærekroppe (CICT): 6
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 0,0236″
  • Totallængde (OAL): 1,85″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.96″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.83″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.0236″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.787″
  • Funktionslængde (LF): 1.181″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Samlet længde (OAL): 1.85″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 1.5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drejningsmoment (TQ): 4.43 lbfxin

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven