CXMG 12T508-F3P IC807 Dobbeltsidede positive 80° skær til efterbehandling af legeret stål

Art.-nr.: 3397316
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3397316
    EAN/GTIN 7291075452150
    Producentnummer 3397316
    L-nummer L23950 3436

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 13,75 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,5 mm, skærepladetykkelse (S) 5,8 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Kantlængde (L) 13,75 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
    • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,8 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven