PCLXR 2525X-12X-JHP-MC Værktøj med knækspænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360187
EAN/GTIN 7291075442830
Producentnummer 3360187
L-nummer L23990 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 110 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle