Y-PCHRS 16-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools til 5-kantede skær til notning, afstikning og fræsning på schweiziske maskiner

Art.-nr.: 3397306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397306
EAN/GTIN 7291075479706
Producentnummer 3397306
L-nummer L23920 2880

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 130,5 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 12,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 130,5 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle