PENTA 17ER08-07K0RS IC1008 Skæreplader med 5 skærekanter til baglæns drejning af kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 3336636
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336636
EAN/GTIN 7291075389838
Producentnummer 3336636
L-nummer L24080 363

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,08 mm, skærebredde (CW) 0,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere