NQCH16-PCHLS-17-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til PENTA 17-platter til notning, afstikning og udfræsning på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397283
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3397283
    EAN/GTIN 7291075480078
    Producentnummer 3397283
    L-nummer L23920 2750

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,25 mm, samlet højde (OAH) 24,5 mm, samlet længde (OAL) 29,8 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 0,25 mm
    • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 2 mm
    • Hovedlængde (LH) 17 mm
    • Samlet højde (OAH) 24,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 29,8 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven