NQCH16-DGTL-3D24SH-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til tosidede DO-GRIP-skær, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397279
EAN/GTIN 7291075480184
Producentnummer 3397279
L-nummer L23920 2709

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 20,2 mm, samlet længde (OAL) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet højde (OAH) 20,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 33 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 24 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle